BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38229978
品番
AO5803
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル:100%
色
ネイビー
サイズ
3L
備考
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、一重仕立て
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
69
バスト(cm)
120
生地
クラッシーチェック
色番
8