BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの ボトムス オフィスウェア
BONOFFICEの パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
ウエスト(cm)
74
色番
16
注文コード
38230030
品番
AP6257
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・色番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル:100%
色
ブラック
サイズ
13G
備考
ジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
股下(cm)
フリー(85)
ウエスト(cm)
74
ヒップ(cm)
98
生地
メランジツイル
色番
16