パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック ウエスト(cm)78 色番16 注文コード38230215 品番AP6259
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・ウエスト・色番など45種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル:100% ブラック サイズ15G 備考ジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム 股下(cm)フリー(85) ウエスト(cm)78 ヒップ(cm)101 生地メランジツイル 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする