BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの ボトムス オフィスウェア
BONOFFICEの スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
13G
注文コード
38230477
品番
AS2349
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル:100%
色
ブラック
サイズ
13G
備考
ジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ろゴム
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
102
丈(cm)
57
生地
メランジツイル
色番
16