LEY63NZA-400M LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZA) SMC 38230754

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38230754品番LEY63NZA-400M
参考基準価格(税別)¥160,110販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ精度(-) 基本形サイズ(mm)63モータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする