炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38231150 品番RC-18KGW(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

匠の追い炊き。大きな熱対流と圧力コントロールで加熱を促進。
備長炭かまど丸釜。丸底と厚みで旨さをさらに高める。
もちもち・粒立ち・つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。真空ひたしの時間をしっかりとって吸水させ、 火力・圧力をコントロールした匠の追い炊きによって、 つやのある、もちもち粒立ったごはんが炊き上がります。
銘柄米それぞれの個性に合わせた炊き上がりへ。
毎日使いやすくて、お手入れ簡単!

付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ 仕様●内ぶた加工:ステンレス●内釜:備長炭かまど丸釜、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:スルッとコート(ダイヤモンドチタンコート)、釜底WAVE:9本●気圧コントロール:真空、圧力 1.05気圧(圧力可変)●浸し:真空ひたし 消費電力(W)1420 コード長さ(m)1 方式真空圧力IH 本体質量(kg)約6.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508) 機能炊き技:炎匠炊き 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】230.0(エコ炊飯)、261.0(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】19.8(エコ炊飯) 年間消費電力量(kWh/年)130.0、 区分:D 省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:107(エコ炊飯) 最大炊飯量1.8L(約1升) 保温時間(h)真空保温:白米40(エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米 保温12)
注意
※本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
※圧力タイプや真空タイプ、IHタイプは各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。
※圧力タイプ炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする