炊飯器 炊きたて

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38231168 品番JBH-G182-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ふっくらおいしいごはんが炊ける「遠赤黒厚釜」採用。シンプルでわかりやすい操作性!

仕様●定格周波数:定格周波数●白米の炊飯及び保温米飯容量:0.36-1.8L、2合-1升 質量(kg)約3.9 サイズ1升炊き 区分【最大炊飯量】H 容量(L)1.8 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)895 加熱方式全面加熱(ふた・側面・底) 機能内なべ:遠赤黒圧釜、内なべ洗米OK、なべ厚:約1.7mm、加熱方式:全面加熱(ふた・側面・底)、おいしさ:内ぶたディンプル加工、スチームキャップ、メニュー:エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理、便利・使いやすさ:12時間保温、液晶、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 色(柄)ホワイト<W> 保証期間内なべ1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×38.5×25.1 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】197Wh/回、【保温時(1回当たり)】26.1Wh/時 年間消費電力量(kW)134h/年 省エネ基準達成率(%)1 ラベル目標年度2008年度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする