マイコン炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38231177 品番NL-DT18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

厚さ4mmの「黒厚釜」で、芯までふっくらしたごはんに。
ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利な「クリーニング」機能
サッときれいにできる「洗える内ぶた」
強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」
「立つしゃもじ」つき
ふっくらおいしく焼ける「ケーキメニュー」

質量(kg)約5.1 区分【最大炊飯量】H:電磁誘導加熱方式(IH)以外1.80L以上 消費電力(W)炊飯時:900 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×39.5×25 高さ(cm)ふた開き時:約47.5 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】215、【保温時(1回当たり)】21.7 炊飯容量(白米)0.36〜1.8L(1升)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする