曜日別特売
NEJS-072CM-B 4合炊きキューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善) 38231256

4合炊きキューブ型炊飯器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード38231256品番NEJS-072CM-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

低温調理モードを搭載したキューブ型の炊飯器です。

電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード仕様低温調理モード搭載、6種の炊き分けメニュー:省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶたは丸洗い対応、炊飯方式:マイコン式質量(kg)3.4サイズ(cm)幅21×奥行24.5×高さ21.3消費電力(W)400電源コード(m)約1.0保証期間メーカー:1年間消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】88.8Wh、【タイマー予約時(1回当たり)】0.89、【保温時(1回当たり)】14.7Wh、【待機時(1回当たり)】0.35年間消費電力量(kW)40.9h/年最大炊飯量白米:4合(0.72L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする