※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1342K ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231706 DFS1342K ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231706

ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びG42 種類厚鋼電線管用 注文コード38231706 品番DFS1342K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・種類など10種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 質量(kg)1.30 種類厚鋼電線管用 寸法L(mm)295 呼びG42 寸法D(Φmm)47.8
注意
※G82・G104は研磨仕上げではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38231706 DFS1342K 68984572 DFSJ1342 ステンレスノーマルベンド Panasonic(パナソニック) ステンレスノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする