DFS1619 サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231812 DFS1619 サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231812 DFS1619 サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231812

サドル(薄鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38231812 品番 DFS1619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
呼びE19・C19 材質ステンレス 質量(kg)0.008 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)60 寸法D(Φmm)19.5 寸法B(mm)15 穴径(mm)Φ5 取付穴ピッチ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする