※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1625 サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231821 DFS1625 サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231821

サドル(薄鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38231821 品番 DFS1625
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別) アウトレット
¥149109
呼びE25・C25 材質ステンレス 質量(kg)0.012 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)70 寸法D(Φmm)25.5 寸法B(mm)20 穴径(mm)Φ5 取付穴ピッチ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする