※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1639 サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231846 DFS1639 サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231846

サドル(薄鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38231846 品番 DFS1639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
呼びE39・C39 材質ステンレス 質量(kg)0.035 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)95 寸法D(Φmm)38.5 寸法B(mm)25 穴径(mm)Φ5.5 取付穴ピッチ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする