※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
サドル(薄鋼ねじシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38231864
品番
DFS1663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び
E63・C63
材質
ステンレス
質量(kg)
0.059
種類
薄鋼電線管用
寸法L(mm)
130
寸法D(Φmm)
64.0
寸法B(mm)
25
穴径(mm)
Φ5.5
取付穴ピッチ(mm)
105