※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
サドル(薄鋼ねじシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38231873
品番
DFS1675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
呼び
E75・C75
材質
ステンレス
質量(kg)
0.091
種類
薄鋼電線管用
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
76.5
寸法B(mm)
30
穴径(mm)
Φ6
取付穴ピッチ(mm)
120