※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1654 サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231934 DFS1654 サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231934

サドル(厚鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38231934 品番 DFS1654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼びG54 質量(kg)0.058 種類厚鋼電線管用 寸法L(mm)125 寸法D(Φmm)60.0 寸法B(mm)25 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする