※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール
ベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長l(mm)
900
注文コード
38232783
品番
DH17009W
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長l
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源容量20Aコンセント回路。
必要な長さに切断して使用します。
色
クールホワイト
仕様
固定U型2P20A125V E付
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8366
全長l(mm)
900
注意
※ベース背面の取付穴に同梱のタッピンねじを用いて、壁面に直接固定してください。なお、タッピンねじ使用位置には、コンセントは取り付けできません。