Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の フィードインキャップ
フィードインキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38232844
品番
DH2421
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
付属品
-
仕様
3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
適合
ファクトライン100・60共通
トラスコ品番
818-5404
質量(kg)
1.1
色
クリームグレイ
適合規格
-
側面ノックアウト
Φ38.8×1
上面ノックアウト
38.8×1・Φ21.5×1
注意
※圧着端子不要