Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の エンドキャップ
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合規格
-
トラスコ品番
818-5405
注文コード
38232862
品番
DH2423K
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合規格・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ABS樹脂
用途
ファクトライン100・60本体の端末を閉そくします。
トラスコ品番
818-5405
全長(mm)
65
質量(kg)
0.06
色
クリームグレイ
適合規格
-