Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯プラグ
蛍光灯プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38233002
品番
DH2471
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。
用途
ファクトライン100・60共通
仕様
2P6A250V・E付
トラスコ品番
818-5436
質量(kg)
0.16
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS C8366
注意
※ファクトライン30には、アースの取り方が異なるため使用できません。
※取付器具質量は20kg以下としてください。