Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の コンセントプラグ
抜け止めコンセントプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38233011
品番
DH2477
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途
ファクトライン100・60共通
仕様
2P15A125V抜け止め
トラスコ品番
818-5434
質量(kg)
0.07
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS C8366
注意
※ファクトライン30には、アースの取り方が異なるため使用できません。