※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
2P20A200V・E付
トラスコ品番
818-5414
注文コード
38233124
品番
DH24824K1
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
定格・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・U型・V型の3タイプがあります。
色
クリームグレイ
トラスコ品番
818-5414
質量(kg)
0.9
タイプ
U型
定格
2P20A200V・E付
ブレーカ
N-BAK-50K型内蔵