※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
モータブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38233176
品番
DH24872K1
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
上段3P回路用のターミナルプラグです。
色
クリームグレイ
用途
ファクトライン100・60共通
トラスコ品番
818-5424
質量(kg)
0.94
定格
3P 200V・E付
ブレーカ
BBW-30CM型内蔵
モーター定格
0.4kW用