Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の フィードインキャップ
フィードインキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38233282
品番
DH2521
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
付属品
圧着端子(10-8S)3個
仕様
3P200A300V・E付
適合
ファクトライン200
質量(kg)
2.6
色
クリームグレイ
適合規格
-
側面ノックアウト
Φ65・Φ77
上面ノックアウト
Φ65・Φ77