Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
ダクトカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38233456
品番
DH2699
参考基準価格(税別)
¥715
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
適合
ファクトライン20
トラスコ品番
818-5344
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.08
色
クリームグレイ
長さ(m)
1