※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール
ファクトライン30本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38233465
品番
DH2711
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
長さ(mm)
1000
色
クリームグレイ
仕様
4P30A300V・E付
トラスコ品番
818-5364
質量(kg)
1.6
適合規格
(PS)E
注意
※本体は造営材に直付けできません。