Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の エンドキャップ
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合規格
(PS)E
トラスコ品番
818-5370
注文コード
38233517
品番
DH2723
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
適合規格・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ABS樹脂
用途
ファクトライン30本体の端末を閉そくします。
トラスコ品番
818-5370
全長(mm)
42
質量(kg)
0.01
色
クリームグレイ
質量(g)
10
適合規格
(PS)E