ハンガー(耐震補強金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38233596 品番DH2752K1
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,188

ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。

トラスコ品番818-5390 材質ステンレス製 質量(kg)0.03
注意
※吊り下げ荷重は98N以下としてください。
ハンガーを使わず木ねじなどで本体を造営材に直付けすることはできません。
※長い吊りボルトを使用する場合は、吊りボルト振れ止め金具を取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする