※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファクトライン30用 蛍光灯プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類L型 注文コード38233632 品番DH2772
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。

用途ファクトライン30専用 仕様2P6A300V・E付 トラスコ品番819-5807 質量(kg)0.05 種類L型 適合規格(PS)E リード線長さ(mm)480 リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
※取付器具質量は20kg以下としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする