Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の コンセントプラグ
コンセントプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38233641
品番
DH2773
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
色
クリームグレイ
仕様
2P15A125V
適合
ファクトライン30専用
トラスコ品番
818-5378
質量(kg)
0.05
タイプ
S型
適合規格
(PS)E
JIS規格
-
注意
※ファクトライン100・60には使えません。