DH2776 ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック) 38233675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様2P15A125・2コ用 種類L型 注文コード38233675 品番DH2776
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は仕様・種類など8種類から選べます 他の種類を見る

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。
上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。

(プラグ)クリームグレイ
(コンセント)オフホワイト
用途ファクトライン30専用 仕様2P15A125・2コ用 トラスコ品番818-5384 全長(mm)約800〜1800 質量(kg)0.73 種類L型 適合規格(PS)E
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
※リーラー部を巻き戻す場合、押しボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。破損のおそれがあります。
※表示の負荷容量(1500Wまで)の範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38233675 DH2776 68704746 DH27761W 画像準備中 ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック) 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする