ファクトライン30用 ターミナルプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38233727 品番 DH2782
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。

種類2PL型 用途ファクトライン30専用 トラスコ品番818-5374 質量(kg)0.08 クリームグレイ 定格15A300V・E付 適合規格(PS)E
注意
※ファクトライン100・60には使えません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38233727
2014-11-12
用途:
工場内ファクトラインの補修

以前から使用しているので、使用感には満足しております。価格も通常より安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする