Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の コンセントプラグ
抜止めコンセントプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38233772
品番
DH2792
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
色
クリームグレイ
用途
ファクトライン30専用
仕様
2P15A125V抜け止め
トラスコ品番
818-5381
質量(kg)
0.05
種類
L型
適合規格
(PS)E
注意
※ファクトライン100・60には使えません。