※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH5013 トロリーワイヤ本体 Panasonic(パナソニック) 38233815 DH5013 トロリーワイヤ本体 Panasonic(パナソニック) 38233815

トロリーワイヤ本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38233815 品番 DH5013
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大容量機器への給電に最適です。
電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。
施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。

用途
造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。
大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。
長さ(m)3 オレンジ(危険色) 適合屋内・屋外用 トラスコ品番836-0709 質量(kg)3 定格300A600V 耐熱温度(℃)75 材質(カバー)硬質塩化ビニル 材質(導体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする