ハイトロリール(張力タイプ)150A本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38235023 品番 DH5751
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。

長さ(m)10 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) トラスコ品番835-6354 質量(kg)15.2 定格3P600V150A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(44mm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする