画像準備中

標準トロリー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格20A 適合屋内型トロリーダクト30A・60A 300V 2P用 注文コード38235696 品番DH6165
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格・適合など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧着端子3.5mm2 適合屋内型トロリーダクト30A・60A 300V 2P用 定格20A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38235705
2021-08-15
用途:
クレーン用給電操作線用

付いていた物が接触不良の様で型式は分かるのですが購入先が分からずすぐに入荷したので支障なく交換出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする