集電ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類Aタイプ 注文コード38236247 品番DH6821K1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は種類3種類から選べます 他の種類を見る

コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。
集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。
集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。
充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。

用途
屋内用
トロリールから集電
定格電圧(V)AC300 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ) 耐電圧1600V 1分間 温度上昇55度以下 周囲温度(℃)-10〜40 周囲湿度(%RH)85以下 寿命3000km 速度(集電)0.5m/分〜10m/分 種類Aタイプ 仕様(接触圧力)3.92N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする