曜日別特売
DH6822 集電ブロック Panasonic(パナソニック) 38236256

集電ブロック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個種類Bタイプ注文コード38236256品番DH6822
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。
集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。
集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。
充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。

用途
屋内用
銅バーから集電または銅バーへ集電
定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分種類Bタイプ仕様(接触圧力)3.92N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする