アサヒ工具
アサヒ工具の カッター・メタルソー
アサヒ工具の サイドカッター
R付サイドカッター(G2)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
75
注文コード
38238807
品番
SCO0750125-1RK
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
用途
鋳鉄・アルミ・銅
材質
超硬K種
R
1.25
刃数
12
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
2.5
外径(mm)
75
穴径(mm)
25.4
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。