アサヒ工具
アサヒ工具の カッター・メタルソー
アサヒ工具の サイドカッター
千鳥刃サイドカッター(G2)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
75
穴径(mm)
25.4
注文コード
38239200
品番
SCO075040-1TK
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途
鋳鉄・アルミ・銅
材質
超硬K種
刃数
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
4
外径(mm)
75
穴径(mm)
25.4
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。