※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エキスパンション接続金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38241655
品番
DLA102E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
季節などの温度差によるケーブルラックの伸縮を吸収する部品です。
両側1組(ボルト・ナット付)が1品番です。
材質
アルミ製
型
100
寸法H(mm)
88
質量(kg)
0.11
材質(ボルト)
ステンレス製
材質(ナット)
ステンレス製