曜日別特売

エキスパンション接続金具

エキスパンション接続金具 - Panasonic(パナソニック)

季節などの温度差によるケーブルラックの伸縮を吸収する部品です。
両側1組(ボルト・ナット付)が1品番です。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
質量(kg)
寸法L2(mm)
材質(ボルト)
材質(ナット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38236396DL102EKエポキシ系粉体塗装100230-590.8102--
1,610
取扱い終了
返品不可
38236703DL702EKエポキシ系粉体塗装70180-460.577--
885
取扱い終了
返品不可
38241655DLA102Eアルミ製100-88-0.11-ステンレス製ステンレス製
2,150
取扱い終了
返品不可
38241664DLA702Eアルミ製70-58-0.07-ステンレス製ステンレス製
1,680
取扱い終了
返品不可
38241673DLA802Eアルミ製80-68-0.08-ステンレス製ステンレス製
2,050
取扱い終了
返品不可
38246433DLV702E高耐食鋼板製V(ZAM)100230-590.8102--
1,340
取扱い終了
返品不可
38246442DLV102E高耐食鋼板製V(ZAM)70180-460.577--
2,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする