曜日別特売
AAR12 ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 38242499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AAR12 ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 38242499
AAR12 ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 38242499

ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本寸法(mm)0.6×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)粒度230注文コード38242499品番AAR12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度230寸法(mm)0.6×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする