※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
寸法(mm)
1.0×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
粒度
140
注文コード
38242535
品番
AAR31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・刃径・粒度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
精密用
材質
超硬合金・セラミックス・ガラス
粒度
140
寸法(mm)
1.0×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
砥材
MDP
結合剤
P(電着)
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)92000