プラス工具
プラス工具の 面取り・バリ取り
プラス工具の 面取りカッター
プラス工具の カッター(カウンターシンク)
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38243436
品番
PM3ST S-8.3X90°TIN
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
材質
SKH55
刃数
3
全長L(mm)
50
表面処理
TiNコーティング
刃径D(Φmm)
8.3
シャンク径d(Φmm)
6
先端径d1(Φmm)
2
注意
※ボール盤でご使用の場合はワークを確実に固定してお使いください。