I-TOOL
I-TOOLの ホールソー・コアドリル
I-TOOLの 磁気ボール盤用工具
I-TOOLの 磁気ボール盤用工具関連商品
六角ブローチカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L(mm)
55±0.1
注文コード
38243506
品番
6Z12-6C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途
多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に
材質
超硬
全長L(mm)
55±0.1
柄径(Φmm)
12 h6
適合ホルダ
Z20-B-12L-130・Z20-B12M-160
対辺寸法S(mm)
6 +0.05/+0.11
長さT(mm)
13
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません