ブローチホルダ 旋盤用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 D18 注文コード38243750 品番Z20-B-8L-130
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はD1など2種類から選べます 他の種類を見る

自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。

用途多角穴加工用ホルダーで小型旋盤で六角穴加工が可能に。インサート対辺10mmまで対応。 L145.2 L115.2 D20 D18 D240 適合カッター〇Z8-〇〇
注意
※六角ブローチカッターは別売です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする