Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ本体
Eハンガー・30H型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38245365
品番
DLE030H
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。
溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。
穴あけの目安になるセンターライン付
材質
溶融亜鉛めっき鋼版製
質量(kg)
4.1
型
30(40×30)
標準長さ(mm)
2500
板厚t(mm)
2