※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 形鋼用配線・配管部材
Panasonic(パナソニック)の 吊金具
Eハンガー中間支持金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
型
45
注文コード
38245995
品番
DLE45A3
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
型
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Eハンガーを何段も吊る場合の中間吊りに使用します。
適合ボルト径
W3/8
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
0.31
型
45
高さH(mm)
45.7