曜日別特売
DLV702E エキスパンション接続金具 Panasonic(パナソニック) 38246433

エキスパンション接続金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38246433品番DLV702E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340

季節などの温度差によるケーブルラックの伸縮を吸収する部品です。
両側1組(ボルト・ナット付)が1品番です。
直線敷設長さ30mにつき1ヵ所ずつご使用ください。

材質高耐食鋼板製V(ZAM)100寸法L(mm)230寸法L1(mm)59質量(kg)0.8寸法L2(mm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする